曜日別特売
LRS6SA20-4-60LN9AHTN 固定埋込150ファインベース 三菱電機 79625415

固定埋込150ファインベースLRS6SA20-4-60LN9AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)42.7 (200V時)
光束(Lm)器具:6400
内容量1個注文コード79625415品番LRS6SA20-4-60LN9AHTN
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:6400
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする