三菱電機
LED調光高天井丸形SG広角
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79625650
品番
LSR1W-200 LZ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)
¥199,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)