三菱電機
LED高天井SG広角配光
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
109.1 (200V時)
112.9
109.1 (200V時)
221.8
217.9 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79625790
品番
LSR2W-200 LJ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)
¥187,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
109.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:195.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:21300
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ