三菱電機
LED高天井SG広角配光
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
217.9 (200V時)
112.9
109.1 (200V時)
221.8
217.9 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79625817
品番
LSR2W-400 LJ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)
¥366,100
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
217.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:192.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:42000
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
エコロジー商品
省エネ