YAMAZEN(山善)
ウィッカー調 フォールディングガーデンチェア
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(4脚)
1脚
1セット(4脚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4脚)
注文コード
79626148
品番
HFC-49×4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
折り畳んでコンパクトに収納可能。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンチェア。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
用途
ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。
セット内容
チェア×4
材質
HDPE、スチール(紛体塗装)
質量(kg)
5
色
ダークブラウン
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】485×180×1070 【使用時】485×570×830