セーフラン安全用品
スイッチロックアウトデバイス(角型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
73
73
94
157
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79631626
品番
J2648
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
設置用ネジ(Φ3mm)×5本
仕様
吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可
材質
PC
形状
角形
質量(g)
73
内寸法(mm)
45.5×45.5×H60m
穴数
【パドロック用】4穴
外寸法(mm)
66.5×66.5×H63mm
注意
※貼り直しはできません。
※パドロックは付属しません。