J2650 スイッチロックアウトデバイス(角型) セーフラン安全用品 79631644

 

J2650 スイッチロックアウトデバイス(角型) セーフラン安全用品 79631644
J2650 スイッチロックアウトデバイス(角型) セーフラン安全用品 79631644
J2650 スイッチロックアウトデバイス(角型) セーフラン安全用品 79631644
J2650 スイッチロックアウトデバイス(角型) セーフラン安全用品 79631644
J2650 スイッチロックアウトデバイス(角型) セーフラン安全用品 79631644
J2650 スイッチロックアウトデバイス(角型) セーフラン安全用品 79631644

スイッチロックアウトデバイス(角型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)157
内容量1個注文コード79631644品番J2650
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可材質PC形状角形質量(g)157内寸法(mm)84×84×H100.5mm穴数【パドロック用】4穴外寸法(mm)04×104×H103mm
注意
※貼り直しはできません。
※パドロックは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする