曜日別特売
CLO-900R-PPL カラフルミーティングテーブル ニシキ工業 79631748

カラフルミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)900Φ注文コード79631748品番CLO-900R-PPL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

遊び心のあるカラフルなテーブルです。置くだけでアクセントとなり見る人を楽しませます。
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
エッジ部は一体感のある共巻仕様です。
脚部Φ60.5

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉パープル幅(mm)900Φ高さ(mm)700奥行(mm)900Φグリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき2,210/税込2,431
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする