曜日別特売
ASG-34B ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用マニホールド用長ねじボルトセット SMC 79636377

※取付例

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用マニホールド用長ねじボルトセット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード79636377品番ASG-34B
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途ASG Series 用ボルト長さ(mm)132ボルト2個適合品番ASG1002-□(10連)、ASG2002-□(8連)、六角ナットM3ナット4個RoHS指令(10物質対応)対応使用座金4個平座金M3
関連資料:カタログ(1.68MB)取扱説明書:取扱説明書(1.57MB)
注意
※L型ブラケットは別途ご手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする