TENMA(天馬)
VAZZOペグキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79652730
品番
110013843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
側面にペグボードが付いた飾れる「樹脂製ロッカー型収納」です。
市販のペグボード部品を使って側面をカスタマイズできます。
棚の高さは4段階に変更可能です。
トラスコ品番
504-1388
材質
本体・脚:スチロール樹脂、ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
765
奥行(mm)
335
間口(mm)
335