曜日別特売
110013844 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 79652739

 

110013844 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 79652739
110013844 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 79652739
110013844 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 79652739
110013844 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 79652739
110013844 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 79652739
110013844 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 79652739
110013844 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 79652739

VAZZOペグキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個グリーン注文コード79652739品番110013844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200

側面にペグボードが付いた飾れる「樹脂製ロッカー型収納」です。
市販のペグボード部品を使って側面をカスタマイズできます。
棚の高さは4段階に変更可能です。

トラスコ品番504-1383材質本体・脚:スチロール樹脂、ポリプロピレン、扉軸:ポリアセタールグリーン高さ(mm)765奥行(mm)355間口(mm)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする