※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79652924
品番
GSB250
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途
運搬台車、機械の足回りなどに。
トラスコ品番
131-3873
材質
ホイル:FCD
材質(車輪)
ジェンゴム
車輪幅(mm)
51
軸径d(Φmm)
25
ボス幅B(mm)
63
許容荷重(daN)
307.2
車輪径D(Φmm)
250
車輪タイプ
単輪