NL-24SM NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリング 79654105

NL型カップリングソケット オネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
相手側取付サイズRc1/2メネジ
内容量1個注文コード79654105品番NL-24SM
参考基準価格(税別)¥876販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
また、NL44~NL48も同様に互換性があります。

用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他トラスコ品番535-9412材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)幅(mm)59.5使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/2メネジ六角対辺H1(mm)21適合カプラNL20系型、YNL型
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする