762014-50 PE継手S型 チーズ 前澤給装工業 79654559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE継手S型 チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(mm)50
50
13
20
25
30
40
20×13
25×13
25×20
30×13
30×20
30×25
40×13
40×20
40×25
40×30
50×13
50×20
50×25
50×30
50×40
内容量1個注文コード79654559品番762014-50
参考基準価格(税別)¥31,230販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。

呼び径(mm)50最高使用圧力(MPa)0.75トラスコ品番510-5241材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする