曜日別特売
715605-13 Pワン継手C型 ソケット 前澤給装工業 79654769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

715605-13 Pワン継手C型 ソケット 前澤給装工業 79654769
715605-13 Pワン継手C型 ソケット 前澤給装工業 79654769

Pワン継手C型 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)13タイプC型注文コード79654769品番715605-13
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
JWWA B 116の性能基準を満たしております。

呼び径(mm)13最高使用圧力(MPa)0.75トラスコ品番510-5230材質本体:青銅タイプC型使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする