曜日別特売
715605-20-13 Pワン継手C型 ソケット 前澤給装工業 79655286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pワン継手C型 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)20×13注文コード79655286品番715605-20-13
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
JWWA B 116の性能基準を満たしております。

呼び径(mm)20×13最高使用圧力(MPa)0.75トラスコ品番510-6884材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする