※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤給装工業
QSJC異径ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79655715
品番
718147-20-16
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
最高使用圧力(MPa)
0.65(95℃時) 1.5(0℃時)
トラスコ品番
514-5998
材質
樹脂
形状
異径ソケット
使用温度範囲(℃)
0~95(循環配管の場合70℃未満)
管種
架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材