ニッサチェイン
鉄ucスクリュージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
126-4514
126-4514
¥239
128-0277
¥249
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79656729
品番
B-1055
参考基準価格(税別)
¥364
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-4514
寸法A(mm)
39
参考使用荷重(kg)
70
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
5.5
材質
本体:スチール
破断荷重(kg)
500
線径(mm)
5
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。