TMMA 75H EasyPull油圧プーラーTMMA SKF(日本エスケイエフ) 79656817

EasyPull油圧プーラーTMMA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79656817品番TMMA 75H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。
市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。
非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。

用途
軸受の安全で容易な取外しに。
特に球面ころ軸受、CARBトロイダルころ軸受、およびプーリやフライホイールなどの部品の取外しに。
付属品延長部品複数個、先端部品1個トラスコ品番563-7247セット内容1点厚さ(mm)爪先端:9.8爪の届く長さ(mm)200保証荷重(kN)75六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:52-200
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする