曜日別特売
TMIP 7-28 軸受内輪プーラーキット SKF(日本エスケイエフ) 79656826

軸受内輪プーラーキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(1式)注文コード79656826品番TMIP 7-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。
強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。
大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。
取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。

用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。トラスコ品番566-0973セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10爪の届く長さ(mm)39455560適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする