曜日別特売
SBNT-80B 板厚サドルバンド(ボルト穴) 昭和コーポレーション 79657124

板厚サドルバンド(ボルト穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)80A
適合管外径(Φmm)89.1
トラスコ品番431-5627
材質
内容量1個注文コード79657124品番SBNT-80B
参考基準価格(税別)¥472販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ボルト施工が可能な製品です。

トラスコ品番431-5627材質寸法t(mm)2.3呼び径(A)80A適合管外径D:80A適合管外径(Φmm)89.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする