GoPro
MAXレンズモジュラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79657307
品番
ADWAL-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
HERO10またはHERO9に装着する事で、より強力な手振れ補正とより広角な視野角での撮影を可能にするアクセサリです。
トラスコ品番
255-7751
適合機種
HERO10Black、HERO9Black
セット内容
MAXレンズモジュラー(本体)、保護キャップ、クリーニングクロス
幅(mm)
16
色
ブラック
高さ(mm)
174
奥行(mm)
64