HDA-50-1 Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun Ken 79657806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番552-5178
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
内容量1台注文コード79657806品番HDA-50-1
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐久性に優れ、長寿命です。
部品の交換で性能を維持できます。

トラスコ品番552-5178材質SUS、アルミ、鋼、樹脂全長(mm)157無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。手袋をはめてから動作させてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする