※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sun Ken
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
552-5177
552-5178
552-5182
552-5181
552-5180
552-5177
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
15000
13500
10900
7600
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79657849
品番
HDA-180
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
耐久性に優れ、長寿命です。
部品の交換で性能を維持できます。
トラスコ品番
552-5177
材質
SUS、アルミ、鋼、樹脂
全長(mm)
252
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
1.15
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
180×6×22
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。手袋をはめてから動作させてください。