曜日別特売
CNE-101N OAチェア/ロ-バック/グレー ナカバヤシ 79658077

OAチェア/ロ-バック/グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード79658077品番CNE-101N
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれ奥行き調節可能。

トラスコ品番723-8584材質座・背もたれ:ポリプロピレン/脚部:ナイロン/張地:ポリエステル/クッション:ウレタンフォーム規格グリーン購入法適合商品グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする