曜日別特売
YG-4H-1 棒グラインダー 吉田工作所 79658637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

棒グラインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
内容量1台注文コード79658637品番YG-4H-1
参考基準価格(税別)¥68,572販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。

用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。トラスコ品番551-1800材質本体:アルミ全長(mm)379.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500チャック内径(Φmm)100×19×9.53使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.75ホース取付口Rc3/8ホース呼び径(Φmm)12.7排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×9.53
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする