吉田工作所
棒グラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
12000
9500
7600
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79658646
品番
YG-5H-1
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途
溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。
トラスコ品番
551-1725
材質
本体:アルミ
全長(mm)
414.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
チャック内径(Φmm)
125×19×12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1.1
ホース取付口
Rc3/8
ホース呼び径(Φmm)
12.7
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
125×19×12.7
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。