曜日別特売
TKTL 31 赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ) 79658899

TKTL 31 赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ) 79658899
TKTL 31 赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ) 79658899
TKTL 31 赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ) 79658899

赤外線温度計 TKTL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
測定温度範囲(℃)-60 ~ 1600
内容量1台注文コード79658899品番TKTL 31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

赤外線式のポータブル非接触温度計です。
このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。
SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。

用途
離れた場所の温度測定に。
付属品アルカリ単4電池2本、温度プローブTMDT 2-30(900℃まで)、キャリーケーストラスコ品番565-6926幅(mm)47高さ(mm)197奥行(mm)203電源(V)アルカリ単4電池2本測定温度範囲(℃)-60 ~ 1600RoHS指令(10物質対応)対応レーザー照準:赤色ターゲット表示2点、クラス2距離対測定範囲比(D対S)75:1測定精度(℃)表示値の±1%または1℃の大きい方最小表示(℃)1000度未満は0.1度、それ以上は1度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする