SKF(日本エスケイエフ)
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HMT68
商品レビューを投稿する
内容量
1台(1本)
注文コード
79658944
品番
LAGD 125/HMT68
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。
従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途
チェーン
仕様
オイル吐出期間:1-12ヶ月で設定
トラスコ品番
578-9675
幅(mm)
50
高さ(mm)
121
タイプ
ガス式
品名
LHMT 68。中温用チェーンオイル
電源電圧
内蔵電池
保護等級
IP 68
取付ねじ
R 1/4
給油
サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)
0.5 (起動時)
危険物の類別
非危険物
使用オイル量(cc)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
給油箇所
1