曜日別特売
15-06-YB-50 極軟質ポリウレタンチューブ US 潤工社 79659285

極軟質ポリウレタンチューブ US

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)6
内径(mm)4
イエローブラウン
長さ(m)50
内容量1巻注文コード79659285品番15-06-YB-50
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
トラスコ品番382-8855材質極軟質ポリウレタンイエローブラウン長さ(m)50全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)14使用流体空気外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする