曜日別特売
25-08-C-20 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 潤工社 79659495

耐水軟質ポリウレタンチューブ UF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)8
内径(mm)5
透明
長さ(m)20
内容量1巻注文コード79659495品番25-08-C-20
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
トラスコ品番383-1976材質耐水軟質ポリウレタン透明長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)16使用流体空気、水外径(mm)8内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする