曜日別特売
TA-1/4G-N-100 PFAチューブTA インチ 潤工社 79659714

PFAチューブTA インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)6.35
内径(Φmm)3.96
全長(m)100
内容量1巻注文コード79659714品番TA-1/4G-N-100
参考基準価格(税別)¥144,200販売価格(税込)¥110,959
販売価格(税別)
100,872

耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。

用途
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
トラスコ品番384-2837材質フッ素ポリマーPFA半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)3.96全長(m)100使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)20破裂圧力(MPa)常温:6.8適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする