潤工社
FEPチューブTF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
8
8
10
12
16
内径(Φmm)
6
6
8
10
13
全長(m)
100
100
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79659739
品番
TF185-N-100
参考基準価格(税別)
¥111,300
販売価格(税込)
¥104,617
販売価格(税別)
¥
95,106
バスケットに入れる
耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
用途
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
トラスコ品番
384-2848
材質
フッ素ポリマーFEP
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-65~+150
内径(Φmm)
6
全長(m)
100
使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
8
最小曲げ半径(mm)
40
破裂圧力(MPa)
常温:4.4
適合流体
空気、水、腐食性流等
RoHS指令(10物質対応)
対応