MY-BH208232C/N AHTN 固定ユニット埋込190非常灯 三菱電機 79659907

固定ユニット埋込190非常灯MY-BH208232C/N AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
明るさFLR20形x1灯器具 相当
定格消費電力(W)7.4 (200V時)
内容量1個注文コード79659907品番MY-BH208232C/N AHTN
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
7.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:102.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:760
明るさ
FLR20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする