曜日別特売
364R015100 Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 79660414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tハンドルトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)126
刃先T15
内容量1本注文コード79660414品番364R015100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。

用途
超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。
自動車整備用に。
トラスコ品番563-9519材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂全長(mm)126軸長(mm)100刃先T15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする