曜日別特売
364IP020100 Tハンドルトルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 79660475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tハンドルトルクスプラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)100
全長(mm)132
刃先20IP
内容量1本注文コード79660475品番364IP020100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。

用途
超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。
自動車整備用に。
トラスコ品番563-9553材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂全長(mm)132軸長(mm)100刃先20IP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする