ZFA-420 耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA オキツモ 79660615

耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード79660615品番ZFA-420
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フッ素樹脂を耐熱バインダーに分散した、ドライタイプの潤滑スプレーです。
耐熱温度にすぐれ、最高260℃に耐えます。
有機則・特化則に非該当です。

用途
ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与に。
きしみ音の発生防止に。
適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
トラスコ品番368-8609容量(mL)420使用温度範囲(℃)~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
注意
※火気のあるとこでは使用しないでください。
※通気性の悪い環境下での使用は避けてください。
※加熱されている状態の素材には塗装しないでください。
※皮膚や粘膜、特に眼などには刺激性があるため、接触しないよう十分注意してください。接触した場合は多量の水で洗浄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする