MY-BH420332B/D AHTN 固定 埋込190幅H非常灯 三菱電機 79661185

固定 埋込190幅H非常灯

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格消費電力(W)15.2 (200V時)
内容量1個注文コード79661185品番MY-BH420332B/D AHTN
参考基準価格(税別)¥92,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:7H15DB
昼光色(6500K)

定格消費電力(W)
15.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:126.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:1920
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする