※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NewHikari
鉄溶接丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
142
63
85
100
142
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79661638
品番
SH-HRT153
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で頑丈です。
生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途
金属扉に。
機械部材に。
トラスコ品番
218-4102
材質
鉄CPHC-P
幅(mm)
142
厚さ(mm)
5
全長(mm)
153
耐荷重(kg)
2個使用時:80
表面処理
生地