912066L09 BREEZE/TEX 防風ロングタイツ アズ 79661744

BREEZE/TEX 防風ロングタイツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズL
内容量1枚注文コード79661744品番912066L09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるタイツです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。
フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。
フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。
肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。
機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。
肌触りの良いソフトなアウトゴム
男性に人気のあるモノトーンカラー

トラスコ品番567-5857材質身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%、ウェストゴム:ポリエステル70%、ナイロン20%、ポリウレタン10%サイズL胸囲(cm)96~104身長(cm)175~185脇丈(cm)90.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする