曜日別特売
901383LL09 BODY-X 強烈保温 ベスト アズ 79661769

BODY-X 強烈保温 ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード79661769品番901383LL09
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

中ワタ入りのキルティング素材を使用した極寒対応の両脇ポケット付きベスト。
寒冷地の仕事だけではなく、普段着で重ね着として使えるオシャレなデザイン
アウトドアや野外の冬のスポーツ観戦にも最適。
着やすく脱ぎやすい前ボタン
財布、携帯も入る便利なポケット付

トラスコ品番567-5852材質キルティング部:ポリエステル100%、ニット部:ポリエステル90%ポリウレタン10%サイズLL胸囲(cm)104~112身長(cm)175~185身丈(cm)70.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする