4600-NV-4L 雨やどり/Amayadori トオケミ 79661848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

雨やどり/Amayadori

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード79661848品番4600-NV-4L
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レインウェアの定番!トオケミ雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性がUPしたレインウェア。耐水圧:20,000mm。
<ジャケット・パンツ共通>上下総メッシュ付(抗菌防臭加工)
<ジャケット>
・フードは、立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。さらに、視界の悪い左右方向も透明リムで安全性を確保。また、ボタンによる着脱も可能。
・正面から吹き付ける雨の侵入を防ぐフロントフラップ。
・ジャケット袖口は、手首からの雨の侵入を防ぐゴムとマジックベルトの二重装備。
・ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。
・ポケット付き
<パンツ>
・パンツの裾は、ボタンで絞り調節可能。

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。ネイビーサイズ4L股下(cm)83ウエスト(cm)108~116袖丈(cm)66セット内容上下セット混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)着丈(cm)83機能表生地テフロン加工で撥水性UP、上下裏メッシュ(抗菌防臭)、メッシュ付脱着可能フード(ボタン)、前方からの風や雨を防ぐフロントフラップ、袖口マジックベルト調整、ポケット付、ズボン裾しぼり可能(ボタン)適応身長(cm)180~190裄丈(cm)95耐水圧(mmH2O)20000適応胸囲(cm)120~128
注意
※「ブルー」はグリーンがかった色味です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: オートバイの運転

オートバイの運転時は黄緑色とか、視認性が良い、明るい色を着ています。黄緑色がベストです。ホームセンターはなぜか、暗い色しか売っていませんでした。

対象商品 : 45498406
2017-02-24
用途: オートバイの運転に使用。

同色カラーのレインスーツがどうしても欲しかった。ホームセンターでも売っていませんでした。
ネットで調べたら、あったので良かったです。
オートバイを運転する時に着ます。

1が参考にしています
対象商品 : 45498467
2013-11-13
用途: 雨天時の屋外作業時に
株式会社丸善

お手頃価格、丈夫で着やすいのが良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする