共栄プラスチック
黒色下敷
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
79662128
品番
NO.12310
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ゆがみがなく丈夫で使いやすい下敷きです。
シンプルな黒色下敷きです。
トラスコ品番
460-7059
材質
硬質塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.7
色
黒
規格
B4
縦(mm)
360
横(mm)
250