三菱電機
固定イエロー 埋込H非常灯
MY-BH440333B/Y AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79662601
品番
MY-BH440333B/Y AHTN
参考基準価格(税別)
¥105,100
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:79.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2110
光色
イエロー