曜日別特売
AY-530AS AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 エイ・ワイ・ファスナー 79662715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
内容量1箱(100本)注文コード79662715品番AY-530AS
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。
テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。トラスコ品番434-2345材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)8.5ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)20ボルト(mm)30ねじの呼びM5外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kN)引張:5.6スリーブ長(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする