※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
79662724
品番
AY-640AS
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。
テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。
トラスコ品番
436-4357
材質
ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理
下穴径(Φmm)
11
ドリル径(Φmm)
11
埋め込み深さ(mm)
28
ボルト(mm)
40
ねじの呼び
M6
外径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kN)
引張:8.6
スリーブ長(mm)
28