3M(スリーエム)
DBI-サラ フルハーネス用肩パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(2枚)
注文コード
79662959
品番
9502006
参考基準価格(税別)
¥1,513
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フルハーネスの肩部ベルトに装着することにより、肩部のベルト締め付け感を緩和し、フルハーネス装着時の快適性の向上が期待できます。
トラスコ品番
278-0282
材質
ナイロン、ポリウレタン
長さ(mm)
206
幅(mm)
86
厚さ(mm)
10
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
45
グリーン購入法
適合
注意
※バックルや、調整部、ベルト交差部への取付は避けてください。