代表画像
TY-Fast
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(50本)
1袋(1000本)
1袋(500本)
長さ(mm)
366
366
366
188
228
304
430
100
150
200
143
203
290
370
220
374
450
610
750
920
1020
1220
530
730
1030
色
ナチュラル(乳白色)
ナチュラル(乳白色)
黒色
幅(mm)
4.8
2.5
3.6
3.5
4.8
7.5
7.6
8.8
12.2
5.8
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79663178
品番
TY400-50-100
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
トラスコ品番
631-4054
材質
本体:66ナイロン(PA66)
長さ(mm)
366
幅(mm)
4.8
色
ナチュラル(乳白色)
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応