代表画像
TY-Fast
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(50本)
1袋(1000本)
1袋(500本)
長さ(mm)
430
430
430
188
228
304
366
100
150
200
143
203
290
370
220
374
450
610
750
920
1020
1220
530
730
1030
色
ナチュラル(乳白色)
ナチュラル(乳白色)
黒色
幅(mm)
4.8
2.5
3.6
3.5
4.8
7.5
7.6
8.8
12.2
5.8
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79663187
品番
TY450-50-C
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
トラスコ品番
631-4087
材質
本体:66ナイロン(PA66)
長さ(mm)
430
幅(mm)
4.8
色
ナチュラル(乳白色)
最大結束径(Φmm)
122.5
引張強度(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応