曜日別特売
TY200-120-C Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663196

代表画像

TY200-120-C Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663196
TY200-120-C Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663196
TY200-120-C Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663196
TY200-120-C Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663196
TY200-120-C Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663196
TY200-120-C Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663196

Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)220
220
100
150
200
143
203
290
370
188
228
304
366
430
374
450
610
750
920
1020
1220
530
730
1030
ナチュラル(乳白色)
幅(mm)7.5
内容量1袋(100本)注文コード79663196品番TY200-120-C
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。

トラスコ品番631-4043材質本体:66ナイロン(PA66)長さ(mm)220幅(mm)7.5ナチュラル(乳白色)最大結束径(Φmm)56引張強度(N)550RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする